TRUSCO
TRUSCOの 墜落制止用器具
TRUSCOの ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62679384
品番
TFHWR-L
参考基準価格(税別)
¥44,870
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ベルトにはしっかりしたポリエステルベルトを採用し、太腿周りの固定にはワンタッチバックルを採用しているため、着用が容易です。伸縮性ランヤードが2本ついたセット品です。
用途
高所作業用として。
トラスコ品番
171-7466
種別
腿ベルト水平タイプ
質量(kg)
2.4
色
ブラック/オレンジ
サイズ
L
タイプ
フルハーネス型用
ベルト幅(mm)
45
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1050〜1150、伸長時:1500
最大使用質量(kg)
100
商品タイプ
ダブル
ランヤード(幅)(mm)
32
腿バックル
ワンタッチ
ランヤード
タイプ1(2丁掛け)