フルハーネスコアハーネス(ロープ式ランヤード2本タイプ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62679409 品番 TH-502-DZ1-OT-P-L-2R23-BX
参考基準価格(税別)¥45,308 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。ロープ式のランヤードで、副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。

トラスコ品番163-5098 質量(kg)2.8 パープル サイズL タイプフルハーネス型用 ベルト幅(mm)45 適合ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 商品タイプダブル 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤードタイプ1
注意
※フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする