フルハーネス飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62679445 品番 TH5062NV93SVOTDGLL2R23BX
参考基準価格(税別)¥65,662 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。ノビロンランヤード2本付です。ショックアブソーバーは1つでどちらのランヤードでも働くようになっております。

トラスコ品番167-8492 質量(kg)2.6 ダークグレー サイズLL ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 バックル腰:アルミスライドバックル 商品タイプダブル 腿バックルワンタッチ ランヤードタイプ1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする