フルハーネス飛燕ハーネス(Gブレードランヤード1本タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62679463 品番TH506GB99OTDGLLR26BX
参考基準価格(税別)¥55,307 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。Gブレードランヤード1本付です。Gブレードランヤードはキンクが起こりにくいランヤードです。

トラスコ品番161-3349 質量(kg)2 ダークグレー サイズLL ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 商品タイプシングル 腿バックルワンタッチ 胴ベルトアルミスライドバックル ランヤードタイプ1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする