※使用例

THSM5102TR93SVOTBLKM2R23BX フルハーネススマートハーネス(巻取り式ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 62679506 THSM5102TR93SVOTBLKM2R23BX フルハーネススマートハーネス(巻取り式ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 62679506

フルハーネススマートハーネス(巻取り式ランヤード2本タイプ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62679506 品番 THSM5102TR93SVOTBLKM2R23BX
参考基準価格(税別)¥66,795 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。ロック巻きです。ロック巻取り式SRリトラ2個付です。肩パッドは形状保持型でクッション性に優れています。肩パッドと腿パッドはベルトの裏返りを防ぎ装着を容易に致します。万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4kN以下に抑えます。反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。

タイプフルハーネス型用 商品タイプダブル 質量(kg)3 サイズM 腿バックルワンタッチ ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 適合ベルト幅(mm)45 胴ベルト ランヤードタイプ1 トラスコ品番163-8244
注意
※フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。※腰より高い位置にフックを掛ける場合は第1種ショックアブソーバー付を選んでください。※ショックアブソーバーの最大の伸びは1.2m以下です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする