柱上作業用ワークポジショニング器具

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62679533 品番WP-FC-110-BLK-M-BP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,417 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

柱上安全帯用の取替ベルトです。

トラスコ品番163-6655 質量(kg)0.7 サイズM バックル鉄スライド 補助ベルト幅(mm)85 補助ベルト長さ(mm)650 胴ベルト(W×L)(mm)45×1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする