ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の ワークポジショニング器具
柱上作業用ワークポジショニング器具
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62679549
品番
WP-FC-11-BLK-M-BP
参考基準価格(税別)
¥20,517
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
トラスコ品番
163-1942
質量(kg)
1.2
色
黒
サイズ
M
フック口開き(mm)
13
バックル
鉄スライド
フック
FS-60
補助ベルト長さ(mm)
650
胴ベルト(W×L)(mm)
45×1200
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
16×2.1(ビニロン三つ打ち)