ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の ワークポジショニング器具
柱上作業用ワークポジショニング器具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62679567
品番
WP-TD-120-BLK-M-BP
参考基準価格(税別)
¥31,610
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ショックアブソーバ付きランヤード(胴ベルト型墜落制止用器具に対応したもの)を取り付けることによって、墜落制止用器具として使用することもできます。
トラスコ品番
163-5062
質量(kg)
1
色
黒
サイズ
M
バックル
鉄スライド
補助ベルト長さ(mm)
700
胴ベルト(W×L)(mm)
45×1200