TRUSCO
TRUSCOの ワークポジショニング器具
柱上安全帯TFC-11
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62679576
品番
TFC-110A-BK
参考基準価格(税別)
¥15,740
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事などに適した柱上作業用の胴・補助ベルトです。アルミバックル付の超軽量ベルトを採用しています。
トラスコ品番
161-5677
色
ブラック
質量(g)
600
補助ベルト幅(mm)
85
補助ベルト長さ(mm)
650
胴ベルト(W×L)(mm)
45×1200