TFC-11A-BK 柱上安全帯TFC-11 TRUSCO 62679585

柱上安全帯TFC-11

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番161-5678 注文コード62679585 品番TFC-11A-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事などに適した柱上作業用の胴・補助ベルトです。アルミバックル付の超軽量ベルトを採用しています。

トラスコ品番161-5678 質量(kg)1.61 ブラック フック口開き(mm)13 補助ベルト幅(mm)85 補助ベルト長さ(mm)650 胴ベルト(W×L)(mm)45×1200 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)16×2.1(フック含む)クレモナロープ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62679585 TFC-11A-BK 24953016 TFC-11A-BK 柱上安全帯TFC-11 TRUSCO 柱上安全帯TFC-11 TRUSCO 1本 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする