※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBCN-3L 裏起毛長袖インナー TRUSCO 62679603 TBCN-3L 裏起毛長袖インナー TRUSCO 62679603 TBCN-3L 裏起毛長袖インナー TRUSCO 62679603

裏起毛長袖インナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード62679603 品番TBCN-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

特殊裏起毛が暖かい空気層を作り身体を包みこみます。ストレッチ素材を使用しており、動きやすいので作業性に優れています。汗をかいてもすぐに拡散、乾燥するので汗冷えを回避できます。帯電防止加工がされており、冬場の静電気を抑えられます。

ブラック サイズ3L 質量(g)290 着丈(cm)75 胸囲(cm)112〜120 適応胸囲(cm)112〜120 用途寒冷地や冬場の屋外作業に。 トラスコ品番161-0107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする