※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワーキングウェア
TRUSCOの トップス
TRUSCOの 秋冬 トップス
裏起毛長袖インナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62679698
品番
TBPA-2L
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
特殊裏起毛が暖かい空気層を作り身体を包みこみます。
色
ブラック
サイズ
2L
質量(g)
220
身長(cm)
175〜185
ウエスト(cm)
94〜104
股下(cm)
72
用途
寒冷地や冬場の屋外作業に。
トラスコ品番
161-0117