つなぎ服1-3750

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62679759 品番 3750-G1-4L
参考基準価格(税別)¥15,840 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。ひざ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。胸ポケットや腕のペンポケットなどにアクセントとなるステッチを採用しています。

グレー サイズ4L 質量(kg)0.8 材質/仕上ポリエステル65%、綿35% 身長(cm)182〜187 肩幅(cm)54 胸囲(cm)130 袖丈(cm)64 ウエスト(cm)110 股下(cm)82 トラスコ品番137-1072
注意
※質量は「LL」の参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする