つなぎ服1-3750

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62679786 品番 3750-G1-M
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。ひざ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。胸ポケットや腕のペンポケットなどにアクセントとなるステッチを採用しています。

グレー サイズM 質量(kg)0.8 材質/仕上ポリエステル65%、綿35% 身長(cm)162〜167 肩幅(cm)46 胸囲(cm)114 袖丈(cm)56 ウエスト(cm)94 股下(cm)74 トラスコ品番136-8492
注意
※質量は「LL」の参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする