曜日別特売
3750-MB-4L つなぎ服1-3750 AUTO-BI(山田辰) 62679813

3750-MB-4L つなぎ服1-3750 AUTO-BI(山田辰) 62679813
3750-MB-4L つなぎ服1-3750 AUTO-BI(山田辰) 62679813
3750-MB-4L つなぎ服1-3750 AUTO-BI(山田辰) 62679813
3750-MB-4L つなぎ服1-3750 AUTO-BI(山田辰) 62679813
3750-MB-4L つなぎ服1-3750 AUTO-BI(山田辰) 62679813

つなぎ服1-3750

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
マリンブルー
サイズ4L
内容量1着注文コード62679813品番3750-MB-4L
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。ひざ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。胸ポケットや腕のペンポケットなどにアクセントとなるステッチを採用しています。

マリンブルーサイズ4L質量(kg)0.8材質/仕上ポリエステル65%、綿35%身長(cm)182~187肩幅(cm)54胸囲(cm)130袖丈(cm)64ウエスト(cm)110股下(cm)82トラスコ品番136-6349
注意
※質量は「LL」の参考値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする