つなぎ服1-3750

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 マリンブルー サイズL 注文コード62679829 品番3750-MB-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。ひざ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。胸ポケットや腕のペンポケットなどにアクセントとなるステッチを採用しています。

マリンブルー サイズL 質量(kg)0.8 材質/仕上ポリエステル65%、綿35% 身長(cm)167〜172 肩幅(cm)48 胸囲(cm)118 袖丈(cm)58 ウエスト(cm)98 股下(cm)76 トラスコ品番136-8074
注意
※質量は「LL」の参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする