つなぎ服1-3900

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62679969 品番 3900-MB-M
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

ファスナーが衿の端まで付いているので、首もとをガードし、寒さをやわらげることができます。ひじ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。

マリンブルー サイズM 質量(kg)1.1 材質/仕上綿100% 身長(cm)162〜167 肩幅(cm)48 胸囲(cm)114 袖丈(cm)56 ウエスト(cm)102 股下(cm)74 トラスコ品番137-1320
注意
※質量は「LL」の参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする