つなぎ服1-3900

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62679987 品番 3900-NB-3L
参考基準価格(税別)¥15,950 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

ファスナーが衿の端まで付いているので、首もとをガードし、寒さをやわらげることができます。ひじ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。

ネイビーブルー サイズ3L 質量(kg)1.1 材質/仕上綿100% 身長(cm)177〜182 肩幅(cm)54 胸囲(cm)126 袖丈(cm)62 ウエスト(cm)114 股下(cm)80 トラスコ品番137-1356
注意
※質量は「LL」の参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする