つなぎ服1-3900

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーブルー サイズL 注文コード62680005 品番3900-NB-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,900
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

ファスナーが衿の端まで付いているので、首もとをガードし、寒さをやわらげることができます。ひじ部の生地を二重にすることで耐久性が増しています。腰部にはウエストのサイズを自由に調整できる大型マジックテープを採用しています。

ネイビーブルー サイズL 質量(kg)1.1 材質/仕上綿100% 身長(cm)167〜172 肩幅(cm)50 胸囲(cm)118 袖丈(cm)58 ウエスト(cm)106 股下(cm)76 トラスコ品番136-8068
注意
※質量は「LL」の参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする