ストライプつなぎ服1-8700

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62680048 品番 8700-G2-3L
参考基準価格(税別)¥15,950 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ストライプ柄のつなぎ服です。胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利なミニタイプが付いています。カラーのワンポイントもおしゃれです。背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。腰部にはウエストサイズを調節できる大型マジックテープ付きです。

チャコールグレー サイズ3L 質量(kg)1 材質/仕上綿65%、ポリエステル35% 身長(cm)177〜182 肩幅(cm)52 胸囲(cm)126 袖丈(cm)62 ウエスト(cm)106 股下(cm)80 トラスコ品番136-8971
注意
※質量は「LL」の参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする