ストライプつなぎ服1-8700

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 チャコールグレー サイズL 注文コード62680066 品番8700-G2-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,100
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

ストライプ柄のつなぎ服です。胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利なミニタイプが付いています。カラーのワンポイントもおしゃれです。背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。腰部にはウエストサイズを調節できる大型マジックテープ付きです。

チャコールグレー サイズL 質量(kg)1 材質/仕上綿65%、ポリエステル35% 身長(cm)167〜172 肩幅(cm)48 胸囲(cm)118 袖丈(cm)58 ウエスト(cm)98 股下(cm)76 トラスコ品番137-1159
注意
※質量は「LL」の参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする