ストライプつなぎ服1-8700

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62680075 品番 8700-G2-LL
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ストライプ柄のつなぎ服です。胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利なミニタイプが付いています。カラーのワンポイントもおしゃれです。背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。腰部にはウエストサイズを調節できる大型マジックテープ付きです。

チャコールグレー サイズLL 質量(kg)1 材質/仕上綿65%、ポリエステル35% 身長(cm)172〜177 肩幅(cm)50 胸囲(cm)122 袖丈(cm)60 ウエスト(cm)102 股下(cm)78 トラスコ品番137-1227
注意
※質量は「LL」の参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする