ストライプつなぎ服1-8700

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62680118 品番 8700-MB-4L
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ストライプ柄のつなぎ服です。胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利なミニタイプが付いています。カラーのワンポイントもおしゃれです。背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。腰部にはウエストサイズを調節できる大型マジックテープ付きです。

マリンブルー サイズ4L 質量(kg)1 材質/仕上綿65%、ポリエステル35% 身長(cm)182〜187 肩幅(cm)54 胸囲(cm)130 袖丈(cm)64 ウエスト(cm)110 股下(cm)82 トラスコ品番136-9381
注意
※質量は「LL」の参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする