ストライプつなぎ服1-8700

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62680127 品番 8700-MB-5L
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ストライプ柄のつなぎ服です。胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利なミニタイプが付いています。カラーのワンポイントもおしゃれです。背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。腰部にはウエストサイズを調節できる大型マジックテープ付きです。

マリンブルー サイズ5L 質量(kg)1 材質/仕上綿65%、ポリエステル35% 身長(cm)187〜192 肩幅(cm)56 胸囲(cm)134 袖丈(cm)66 ウエスト(cm)114 股下(cm)84 トラスコ品番137-0542
注意
※質量は「LL」の参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする