帯電防止つなぎ服1-8877

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード62680163 品番8877-NB-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,080
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

日本工業規格JIS T 8118(静電気防止作業服)の規定に基づき製造され、その規格をクリアしています。

ネイビーブルー サイズ3L 質量(kg)0.7 材質/仕上綿70%、ポリエステル30% 身長(cm)177〜182 肩幅(cm)51 胸囲(cm)124 袖丈(cm)60 ウエスト(cm)108 股下(cm)80 トラスコ品番137-0253
注意
※質量は「LL」の参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする