帯電防止つなぎ服1-8877

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62680179 品番 8877-NB-4L
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

日本工業規格JIS T 8118(静電気防止作業服)の規定に基づき製造され、その規格をクリアしています。

ネイビーブルー サイズ4L 質量(kg)0.7 材質/仕上綿70%、ポリエステル30% 身長(cm)182〜187 肩幅(cm)53 胸囲(cm)128 袖丈(cm)62 ウエスト(cm)113 股下(cm)84 トラスコ品番137-0558
注意
※質量は「LL」の参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする