AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
帯電防止つなぎ服1-8877
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62680215
品番
8877-NB-S
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
日本工業規格JIS T 8118(静電気防止作業服)の規定に基づき製造され、その規格をクリアしています。
色
ネイビーブルー
サイズ
S
質量(kg)
0.7
材質/仕上
綿70%、ポリエステル30%
身長(cm)
157〜162
肩幅(cm)
43
胸囲(cm)
108
袖丈(cm)
52
ウエスト(cm)
83
股下(cm)
64
トラスコ品番
137-0501
注意
※質量は「LL」の参考値です。