TRUSCO
TRUSCOの ワーキングウェア
TRUSCOの トップス
TRUSCOの オールシーズン トップス
ツールベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
62680224
品番
TRBST
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ベストと小物入れ、工具差しがセットになっており胴周りがすっきりし作業しやすくなります。小物入れと工具差しはベルクロで付け替え可能です。胴回りは背面のベルクロで調整可能です。
用途
内装業などに。
トラスコ品番
161-0255
幅(mm)
52
色
ブラック
サイズ
フリー
高さ(mm)
64
質量(g)
520