9877007 メタル プロ パンツ UVEX(ウベックス) 62680249 9877007 メタル プロ パンツ UVEX(ウベックス) 62680249 9877007 メタル プロ パンツ UVEX(ウベックス) 62680249 9877007 メタル プロ パンツ UVEX(ウベックス) 62680249 9877007 メタル プロ パンツ UVEX(ウベックス) 62680249 9877007 メタル プロ パンツ UVEX(ウベックス) 62680249

メタル プロ パンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62680249 品番 9877007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,290
販売価格(税別)
23,900

膝上に特殊コーティングを採用し、グラインダーや溶接作業時の火花から身を守ります。金属加工会社の協力により開発した、現場の意見を取り入れた機能性ワークウェアです。

トラスコ品番149-7875 材質/仕上コットン60%、ポリエステル40% 質量(kg)1.069 アンスラサイト/オレンジ サイズM 股下(cm)78 ウエスト(cm)86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする