UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の ワーキングウェア
UVEX(ウベックス)の ボトムス
UVEX(ウベックス)の オールシーズン ボトムス
メタル プロ パンツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62680258
品番
9877008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
膝上に特殊コーティングを採用し、グラインダーや溶接作業時の火花から身を守ります。金属加工会社の協力により開発した、現場の意見を取り入れた機能性ワークウェアです。
トラスコ品番
149-7876
材質/仕上
コットン60%、ポリエステル40%
質量(kg)
1.1
色
アンスラサイト/オレンジ
サイズ
L
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
90