96274 マルカルプロ 替え芯 LA-CO 62680294 96274 マルカルプロ 替え芯 LA-CO 62680294 96274 マルカルプロ 替え芯 LA-CO 62680294 96274 マルカルプロ 替え芯 LA-CO 62680294

マルカルプロ 替え芯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6本) 注文コード 62680294 品番 96274
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

先端が細く、狭い場所へのマーキングに最適な商品です。赤いキャップはシャープナーになっています。あらゆる金属に加え木材やプラスチックなどに対してマーキングが可能です。替え芯タイプで繰り返し使用できます。

用途建設現場、溶接などに。あらゆる金属に加え木材やプラスチック、PVC、タイル、セラミック、ガラス、コンクリートブロック、紙へのマーキングに。 トラスコ品番149-1625 適合本体96270 質量(g)95 インク色レッド 適合温度(℃)〜40 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本体は含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする