LA-CO
LA-COの 筆記用具
LA-COの マーカー/蛍光ペン
LA-COの 工業用マーカー/アートマーカー
マルカルプロ 替え芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
62680303
品番
96275
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
先端が細く、狭い場所へのマーキングに最適な商品です。赤いキャップはシャープナーになっています。あらゆる金属に加え木材やプラスチックなどに対してマーキングが可能です。替え芯タイプで繰り返し使用できます。
用途
建設現場、溶接などに。あらゆる金属に加え木材やプラスチック、PVC、タイル、セラミック、ガラス、コンクリートブロック、紙へのマーキングに。
トラスコ品番
149-1626
適合本体
96270
質量(g)
95
インク色
イエロー
適合温度(℃)
〜40
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本体は含まれません。