画像準備中

ワンピース保護服(高視認タイプ)デュポン(TM)タイベック(R)500HV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62680434 品番 TV125-XXL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

デュポン[[TM上]]タイベック[[R下]]を素材としており、乾燥粒子に対する高いバリア効果を発揮します。前面蛍光オレンジ色と銀色反射材により、着用者の視認性を高め、作業従事者の対車両事故リスクを低減させます。

用途日中や夜間の屋外作業に。トンネルや高速道路等の路上作業に。煙などの視界不良下での作業環境に。 トラスコ品番137-2448 材質タイベック(R)(ポリエチレン) 蛍光オレンジ サイズXXL 質量(g)270 適応身長(cm)186〜194 アズワン品番64-8754-78 適応胸囲(cm)116〜124
注意
※デュポン[[TM上]]タイベック[[R下]]は米国デュポン社の商標または登録商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする