高性能ジャケットトリニティーピーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード62680906 品番TPGM
参考基準価格(税別)¥62,718 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

通気性、防水性、伸縮性に優れ、あらゆる天候に対応したジャケットです。強い雨にも耐えうる生地でありながら通気性も高く、蒸れることがなく快適な着心地です。左右の脇腹部分に通気用のピットジップがついています。

仕様透湿性:40000以上 トラスコ品番160-9138 ファントムグレー サイズM 質量(g)737 胸囲(cm)99〜104 袖丈(cm)86〜89 着丈(cm)74〜81 耐水圧(mmH2O)20000以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする