350831 靴のまま履けるスリッパ ニッポンスリッパ 62680933 350831 靴のまま履けるスリッパ ニッポンスリッパ 62680933

靴のまま履けるスリッパ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード62680933 品番350831
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

靴のまま土足禁止の場所へ移動する際に使用できます。建築現場などの靴の脱ぎ履きがある場所で使用できます。学校や公共施設のトイレスリッパとしてもご利用いただけます。PVC素材を使用し、汚れの拭き取りも楽な前開きタイプです。

用途学校や公共施設での利用に。建設現場など靴の脱ぎ刷きがある場所に。 トラスコ品番102-5814 材質/仕上塩化ビニール(PVC)、エチレン酢酸ビニール(EVA) サイズフリー 質量(g)260 内寸(cm)32 外寸(cm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62680933
2021-10-29
用途:
事務所に設置
建設業・工事業

靴のまま履くのでスリッパをひきづって歩く人がほとんどです。
底が減って糸が切れて使えなくなる事が多いので
減りにくい底の素材に代わるとよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする