作業靴ウベックス2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62680985 品番 6502.5-37
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。

トラスコ品番149-4457 材質甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 ブラック/オレンジ 質量(g)932 サイズ(cm)23.5 耐圧迫性荷重(kN)15 EN規格ISO 20345:2011 S3 SRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする