UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の セーフティスニーカー
UVEX(ウベックス)の ローカットセーフティスニーカー
作業靴ウベックス2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62681003
品番
6502.5-39
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
トラスコ品番
149-4459
材質
甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
色
ブラック/オレンジ
質量(g)
978
サイズ(cm)
24.5
耐圧迫性荷重(kN)
15
EN規格
ISO 20345:2011 S3 SRC