UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の セーフティスニーカー
UVEX(ウベックス)の ローカットセーフティスニーカー
作業靴ウベックス2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62681037
品番
6503.5-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。ESDで静電タイプです。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
トラスコ品番
149-4465
材質
甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
質量(kg)
1.011
色
ブラック/オレンジ
サイズ(cm)
23.5
耐圧迫性荷重(kN)
15
EN規格
ISO 20345:2011 S3 SRC