作業靴ウベックス2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62681046 品番 6503.5-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。ESDで静電タイプです。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。

トラスコ品番149-4466 材質甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 質量(kg)1.1 ブラック/オレンジ サイズ(cm)24 耐圧迫性荷重(kN)15 EN規格ISO 20345:2011 S3 SRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする