作業靴ウベックス クアトロ GTX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28.5 注文コード62681107 品番84055-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

ゴアテックス[[R上]]により過酷な環境においても高い耐水性と通気性を確保します。靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。優れた耐滑性を備えています。取り外し可能なインソールには帯電防止が施されています。アッパーと一体のベロはホコリが入り込みにくい仕様です。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。

ブラック トラスコ品番149-4565 材質甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:ニトリルゴム 質量(kg)1.674 サイズ(cm)28.5 耐圧迫性荷重(kN)15 EN規格ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする