UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 静電靴
作業靴ウベックス1
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62681143
品番
8531.4-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
色
ネイビー
トラスコ品番
149-4477
材質
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
質量(g)
818
サイズ(cm)
24.5
耐圧迫性荷重(kN)
15
EN規格
ISO 20345:2011 S1 SRC