作業靴ウベックス1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28.5 注文コード62681159 品番8531.4-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。

ネイビー トラスコ品番149-4478 材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 質量(kg)1.008 サイズ(cm)28.5 耐圧迫性荷重(kN)15 EN規格ISO 20345:2011 S1 SRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする