作業靴ウベックス1 ブーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62681213 品番 8532.4-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

足首で締め具合を調整でき、しっかり固定できます。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。

ブルー トラスコ品番149-4484 材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 質量(kg)1.212 サイズ(cm)29 耐圧迫性荷重(kN)15 EN規格ISO 20345:2011 S1 SRC 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする