E05141EW10 RAIDEスポーツ&トレイル ファントム Bates 62681229 E05141EW10 RAIDEスポーツ&トレイル ファントム Bates 62681229 E05141EW10 RAIDEスポーツ&トレイル ファントム Bates 62681229

RAIDEスポーツ&トレイル ファントム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード62681229 品番E05141EW10
参考基準価格(税別)¥50,850 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オイル、汚れ、摩擦に強いWolveriine Warrior Leather製です。通気性ラインイングを採用しています。取り外し可能なX40オーソライトの中敷きで快適な履き心地です。軽量でクッション性のあるEVA製ミッドソールが疲労を軽減します。スリップ防止機能付きです。

ファントム トラスコ品番161-3238 材質アッパー:革、ヒールカップ:TPU、アウトソール:ゴム 質量(kg)1.271 サイズ(cm)29 足幅EE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする