作業靴ウベックス 2 パーフォレーテッド シューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28.5 注文コード62681414 品番6501544
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,104
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。優れた耐踏み抜き性と耐滑性を備えています。静電性能はESDに適合しています。

トラスコ品番149-4499 材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 質量(kg)1.284 ブラック/オレンジ サイズ(cm)28.5 耐圧迫性荷重(kN)15 EN規格ISO 20345:2011 S1 P SRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする