作業靴ウベックス 2 レースアップ ブーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62681457 品番 6509539
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。EN 20345:2011による保護クラスS3に適合しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。優れた耐滑性を備えています。静電性能はESDに適合しています。足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。

トラスコ品番149-4528 材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 質量(kg)1.042 ブラック/オレンジ サイズ(cm)24.5 耐圧迫性荷重(kN)15 EN規格ISO 20345:2011 S3 SRC 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする