作業靴ウベックス 2 VIBRAM(R)パーフォレーテッド シューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62681493 品番 6521538
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。VIBRAM[[R上]]ソールが優れた耐滑性を発揮します。最高300℃の接触熱に対応しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。静電性能はESDに適合しています。

ブラック/オレンジ トラスコ品番149-4537 材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 質量(g)990 サイズ(cm)24 耐圧迫性荷重(kN)15 EN規格ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする