UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 静電靴
作業靴ウベックス 1 スポーツ シューズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62681588
品番
6598537
参考基準価格(税別)
¥26,004
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
スポーティーなデザインと機能性を満たしています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。静電性能はESDに適合しています。優れた耐滑性を備えています。
トラスコ品番
149-4486
材質
甲被:繊維(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
色
ブラック
質量(g)
721
サイズ(cm)
23.5
耐圧迫性荷重(kN)
15
EN規格
ISO 20345:2011 S1 SRC