作業靴ウベックス 1 スポーツ シューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62681615 品番 6598544
参考基準価格(税別)¥26,004 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スポーティーなデザインと機能性を満たしています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。静電性能はESDに適合しています。優れた耐滑性を備えています。

トラスコ品番149-4489 材質甲被:繊維(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 質量(kg)1.023 ブラック サイズ(cm)28.5 耐圧迫性荷重(kN)15 EN規格ISO 20345:2011 S1 SRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする