土井金属化成
土井金属化成の ガソリン・軽油携行缶
土井金属化成の 携行缶本体
軽油缶トレイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62681807
品番
KYTRY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
標準タイプから幅広タイプまで対応可能なタンクトレイです。床面などの油汚れを軽減できます。
トラスコ品番
148-6821
幅(mm)
290
材質/仕上
ポリプロピレン
高さ(mm)
50
質量(g)
280
奥行(mm)
400
危険物の類別
非危険物